Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M20x90mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M20x90mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M20x90mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796753787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796753787
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; M20x90mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x90mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
90 mm
b:
46 mm
d:
20 mm
dk:
36 mm
ds:
20 mm
k:
8,5 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/000/ 20,0/ 90/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,7175*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,0775*
€ 28,65223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,8075*
€ 28,33093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,7075*
€ 27,02193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,5875*
€ 25,68913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,0775*
€ 25,08223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,7175*
€ 21,08383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.