Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M20x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M20x100mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M20x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796753794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796753794
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; M20x100mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x100mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
100 mm
b:
46 mm
d:
20 mm
dk:
36 mm
ds:
20 mm
k:
8,5 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/000/ 20,0/ 100/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,71*
€ 55,5849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,57*
€ 55,4183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,95*
€ 51,1105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,08*
€ 50,0752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,99*
€ 48,7781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.