Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innens... Dickschicht passiv.,versiegelt M12x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innens... Dickschicht passiv.,versiegelt M12x30mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innens... Dickschicht passiv.,versiegelt M12x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796940859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796940859
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001; M12x30mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x30mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Veredelung:
Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
30 mm
d:
12 mm
dk:
24 mm
ds:
12 mm
k:
6,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/038/ 12,0/ 30/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,70*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.