Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M16x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M16x45mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M16x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303057875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303057875
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; galv. verzinkt getempert; M16x45mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x45mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
45 mm
b:
31 mm
d:
16 mm
dk:
30 mm
ds:
16 mm
k:
7,5 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/002/ 16,0/ 45/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2263*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2763*
€ 0,3288
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2263*
€ 0,2693
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.