Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M4x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M4x20mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M4x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303452663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303452663
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; galv. verzinkt getempert; M4x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x20mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
20 mm
b:
16 mm
d:
4 mm
dk:
8 mm
ds:
4 mm
k:
2,3 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/002/ 4,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0167*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.