Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St zn M10x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St zn M10x20mm HP
Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St zn M10x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325326038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325326038
Suchbegriffe:
Flügelschraube ähnlich DIN 316
Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St; galv. verzinkt; M10x20mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x20mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
20 mm
d:
10 mm
D:
15,3 mm
e:
36,0 mm
h:
17,4 mm
A:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2063/001/ 10,0/ 20/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, Fluegelschrauben, amerikanische Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,495*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,625*
€ 12,64375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,545*
€ 12,54855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,955*
€ 11,84645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,765*
€ 11,62035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,395*
€ 11,18005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,495*
€ 8,91905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.