Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St zn M12x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St zn M12x30mm HP
Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St zn M12x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325326298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325326298
Suchbegriffe:
Flügelschraube ähnlich DIN 316
Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St; galv. verzinkt; M12x30mm; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x30mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
30 mm
d:
12 mm
D:
20,5 mm
e:
48,0 mm
h:
22,5 mm
A:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2063/001/ 12,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, Fluegelschrauben, amerikanische Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,624*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,014*
€ 9,53666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,944*
€ 9,45336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,624*
€ 9,07256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,404*
€ 8,81076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,074*
€ 8,41806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,624*
€ 6,69256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.