| |
|
| Artikel-Nr.: C8953-1503610 Herst.-Nr.: 1503610 EAN/GTIN: 4251861101696 |
| | |
|
| | |
| Rogowski- Stromwandler Ø 175 mmDie Rogowski-Spule dient zur AC- Strommessung von Stromschienen und Leitungen.Das Ausgangssignal der Rogowski-Spule wird dem Messumformer zugeführt,der am Ausgang einen normierten AC - Strom von maximal 1 A ausgibt. -Frequenzbandbreite 50/60 Hz, bis zu 700Khz im Leerlauf ( ohne Last )-Genauigkeit nach Klasse 0,5 entsprechend IEC 61869-Betriebstemperatur:-40°C bis +80°C-Bemessungsisolationsspannung 1kV CAT III-Länge der Anschlussleitung 3m-In Verbindung mit Messumformer Janitza RogoTrans bis 4000A Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Öffnungsdurchmesser: | 175 mm | Anzahl der Primäreingänge: | 1 | Mit Kupferschiene: | false | Primärer Bemessungsstrom In: | 10000 A | Schnappbefestigung: | false | Mit Berührungsschutz: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen, Rogowoski, spule, flexibel, differenzstrom, fehlerstrom, Stromschiene, starkstromleitung |
| | |
| |