| |
|
| Artikel-Nr.: C8953-1503619 Herst.-Nr.: 1503619 EAN/GTIN: 4251861102556 |
| | |
|
| | |
| Rogowski-Stromwandler, 580 mmDie Rogowski-Spule dient zur Erfassung von Differenzströmen des Typs A auf Stromschienen undStarkstromleitungen. Das Ausgangssignal der Rogowski-Spule wird dem Differenzstromüberwachungsgerät RCM 201-ROGO zugeführt, das am Ausgang einen normierten AC-Strom von maximal 0...40mA ausgibt.- 100mV/kA Ausgangssignal (RMS)- geeignet für die Messbereiche des RCM 201-ROGO: 5A, 10A, 25A, 125A- Anschlussleitung 3 m- Positionsfehler +/- 1%- Frequenzbereich: 40 Hz bis 20kHz- Bemessungsisolationsspannung 1 k V CAT III |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Rogowoski, spule, flexibel, differenzstrom, fehlerstrom, Stromschiene, starkstromleitung |
| | |
| |