Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-STUECK 80-40-40 GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_35433.EPS
MT_35433.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842558651
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842558651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
T-Stück Kabelkanal 80x40x40
  • VDE zertifiziert
  • Leitfähigkeit der Kabelkanäle kann über beigelegte Potentialausgleichsleitung hergestellt werden
  • Modularer Aufbau
  • Verbindung der Kabelkanäle mittels steckbarem Verbindungselement
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
T-Stück Kabelkanal | Verbindungselemente | Potentialausgleichleitungen
Abmessung [a]:
80 mm
ESD:
ja
Mass [c]:
40 mm
Abmessung [b]:
40 mm
ESD Fußnote:
ESD: Kunststoff nicht leitfähig. Über Potentialausgleich kön
Gewicht:
0.16 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.