Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPRi plus Testbox 6-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130672-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130672-E
EAN/GTIN:
     4250184102489
Suchbegriffe:
Anschlußprüfgerät
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Austauschteil Testbox Nr. 1 (enthalten im KAPRI plus Grundgerät) Testboxset 1 mit den Testboxen Nr. 2, 3, 4, 5 Testboxset 2 mit den Testboxen Nr. 6, 7, 8, 9 spart Wegezeiten zu den einzelnen Anschlüssen Varianten: Testbox 1, Testboxset 1, Testboxset 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messempfänger
Geeignet für:
Twisted Pair
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
false
Anzeigeart:
LED
Messwertspeicher:
false
Zusatzgerät anreihbar:
true
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
true
Messkopf enthalten:
true
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, btr kabeltester, kabelader prüfgerät, Telekommunikationsprodukte, Elektronische Zusatzgeräte, Testgeräte, Fehlererkennung, Kurzschluss-Tester, Aderunterbrechung, Adernvertauschung, Leitungsvertauschung, split pair, Erweiterungsset
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130675-E
ab € 112,35*
Zubehör
Metz Connect
130674-E
ab € 127,08*
Zubehör
Metz Connect
130676-01-E
ab € 587,83*
Zubehör
Metz Connect
130676-E
ab € 70,84*
Zubehör
Metz Connect
130673-01-E
ab € 26,22*
Zubehör
Metz Connect
130671-E
ab € 106,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.