| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9300-3220-8 Herst.-Nr.: 3220-8 EAN/GTIN: 4059904106161 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NITRAS YELLOW CLEANER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb, Länge 32 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 8 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Latex | Farbe Material: | gelb | Größe(n): | 7-10 | Ausstattung 1: | Für Lebensmittelkontakt | Norm 1: | EN 388 | Norm 2: | ISO 374-1:2016/Typ A | Norm 3: | ISO 374-5:2016 | Schutzklasse Kategorie PSA: | Kat. III |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh nitras größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Schutzhandschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |