Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, Größe XS


Menge:  Box  
Produktinformationen
NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, Größe XS
NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, Größe XS
Artikel-Nr.:
     C9300-8220-XS
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8220-XS
EAN/GTIN:
     4059904086500
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe XS
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe Material:
schwarz
Größe(n):
XS-XL
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
VE:
10
Gewicht:
6,1 kg
Länge:
0,41 m
Breite:
0,26 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,97*
€ 14,24
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.