Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Messkanne 5 L, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-261000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     261000
EAN/GTIN:
     4007228261004
Artikeldatenblatt

Deckel als Zubehör für Messkanne PP, 5 L

  • schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • Ø 206 mm aus PP, transparent, rund
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
206
Breite (mm):
206
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,371*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Pakete (ab € 1,178* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,353
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,5745*
€ 10,20366
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,1435*
€ 9,69077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,471*
€ 8,89049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,101*
€ 8,45019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,691*
€ 7,96229
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,371*
€ 6,39149
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
258000
ab € 0,76*
Ähnlich
Hünersdorff
259000
ab € 0,93*
Ähnlich
Hünersdorff
260000
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.