| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9319-652500 Herst.-Nr.: 652500 EAN/GTIN: 4007228700374 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sichtboxen Gr. 2, grau aus besonders formstabilem und schlagfestem Polystyrol (PS) für hohe Belastungen und lange Lebensdauer - für Transportsysteme geeignet
- sicher längs und quer stapelbar
- integrierter Etikettenhalter
- lebensmittelgeeignet (RAL-Zertifikat)
- Größe 2 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, grau)
- Raum-/Überlaufvolumen: 0,81 L / 0,42 L
- Traglast 21 kg / Stapellast: 315 kg
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- separates Zubehör: Etiketten mit Schutzfolie
- umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Metallwandschienen für hohe Lasten, Stand- und Fahrregale
- t=Tiefe= 165 mm b=Breite=102 mm h=Höhe=75 mm
- Innenmaße: 146x88x63 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 165 | Breite (mm): | 102 | Höhe (mm): | 75 | Volumen in L: | 0,81 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |