Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standregal einseitig 28 Sichtboxen PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-781010
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     781010
EAN/GTIN:
     4007228781014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standregal
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal

Standregale 720 x 750 mm aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, einseitig bestückt mit 6 Einhängeleisten für 28 Sichtlagerkästen PS, lichtgrau

  • einseitig bestückt mit 28 Sichtlagerkästen aus Polystyrol
  • pulverbeschichtet
  • stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
  • mit 6 Einhängeleisten - 704 mm breit
  • Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
  • Bestückung Sichtboxen: 12 x PS Gr. 1 grün, 12 x PS Gr. 2 gelb, 4 x PS Gr. 3 blau
  • b=Breite=720 mm      h=Höhe=750 mm
Weitere Informationen:
Breite (mm):
720
Höhe (mm):
750
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,27*
€ 425,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,47*
€ 406,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,33*
€ 404,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 324,86*
€ 386,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,57*
€ 357,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
781030
ab € 287,82*
Ähnlich
Hünersdorff
781050
ab € 369,66*
Ähnlich
Hünersdorff
781070
ab € 441,95*
Ähnlich
Hünersdorff
782060
ab € 608,22*
Ähnlich
Hünersdorff
782000
ab € 408,07*
Ähnlich
Hünersdorff
782020
ab € 489,18*
Ähnlich
Hünersdorff
782040
ab € 511,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.