Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heiz-Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480067
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480067
EAN/GTIN:
     4058546403522
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
12 V Heiz-Kapuzenpullover, angetrieben durch einen M12™-Akku mit Kohlefaser-Heizelementen, erzeugt und verteilt Wärme auf Brust und Rücken<br> Hervorragende Laufzeit, bis zu 11 Stunden Hitze mit einer einzigen Akkuladung eines M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupacks<br> Robuste, beheizbare Kapuzenjacke aus strapazierfähiger Baumwolle (53 %) mit verstärkten Taschen und einem Futter aus Polyester-Fleece (47 %), das den harten Bedingungen im Freien standhält<br> Optimiertes, verstecktes Akkufach zur Platzierung des M12™-Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für mehr Komfort<br> Im Frühjahr und Herbst bietet der Hoodie eine robuste Alternative zur Jacke. Im Winter sorgt der Hoodie unter der normalen Kleidung für angenehme Wärme<br> Mehrere Heizzonen - 3 eingenähte Kohlefaser-Heizzonen verteilen die Wärme auf die wichtigsten Körperbereiche<br> Einfacher One-Touch-Heizungsregler - 3 Heizstufen: Hoch, Mittel, Niedrig<br> Integrierte Handytasche<br> Maschinenwaschbar und trocknergeeignet<br> Inklusive Akkuadapter<br> Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Geliefert in:
im Karton
Größe:
M
Inhalt:
1
Material:
Polyester, Baumwolle
Spannung:
12 V
Gewicht:
1.1 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,82*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,25*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,88*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,98*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,54*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,62*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 134,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,07*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,54*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,83*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,51*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,41*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,13*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 59,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.