Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kapp-Gehrungssäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471057
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471057
EAN/GTIN:
     4058546286859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Mobile Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit 2700 Umdrehungen pro Minute für schnelle Schnitte<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz für längere Lebensdauer von Gerät und Akku <br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Innen liegender Posaunenauszug für platzsparendes Arbeiten – auch direkt an der Wand<br> Leichtgängige Doppelrohrführung für höchste Präzision <br> Arretierbarer Posaunenauszug zum einfachen Heben und Tragen der Maschine<br> Werkstückspannvorrichtung zum sicheren Festspannen von kleineren Werkstücken<br> LED-Arbeitsplatzbeleuchtung und integrierter Schnittlinienlaser <br> Spindle-Lock für schnellen Sägeblattwechsel<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
2700 min¹
Max. Gehrungswinkel rechts:
50 Grad
Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 45Grad Neigung:
190 x 48 mm
Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 90Grad Neigung:
190 x 60 mm
Max. Schnittleistung bei 90Grad Gehrung / 45Grad Neigung:
270 x 48 mm
Max. Schnittleistung bei 90Grad Gehrung / 90Grad Neigung:
270 x 60 mm
Neigungseinstellung links:
48 Grad
Neigungseinstellung rechts:
-2 Grad
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
14.8 (M18 B5) kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 542,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,08*
€ 645,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,12*
€ 615,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 514,53*
€ 612,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,84*
€ 563,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 473,04*
€ 562,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,25*
€ 553,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,88*
€ 540,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
€ 168,99*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
€ 137,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
€ 85,50*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
€ 114,64*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
€ 95,04*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
€ 249,46*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
€ 208,47*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
€ 218,37*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
€ 203,06*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
€ 159,60*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
€ 114,04*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
€ 206,94*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
€ 222,06*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
€ 204,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
€ 230,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.