Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471940
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471940
EAN/GTIN:
     4058546298395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Kraftvoller Tacker mit der Leistung, um Klammern bündig in Hartholz zu versenken<br> Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-FireZoll-Technologie<br> Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen<br> Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen <br> Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin<br> Geeignet für Klammern von 9,5 mm bis 38 mm Länge<br> Bis zu 1200 Klammern pro 2,0 Ah REDLITHIUM™ Akkupack<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Klammerlänge:
9.5 - 38 mm
Magazinkapazität:
108
Magazinwinkel:
0 Grad
Rückenbreite:
6.35 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.8 (M18 B2) kg
Zyklusrate:
900
Weitere Suchbegriffe: akku tacker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,33*
€ 621,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,38*
€ 619,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,39*
€ 612,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,02*
€ 600,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,83*
€ 579,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,95*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 219,22*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,00*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.