Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A AK300...HSK AK300.7.100.120.26.HSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A AK300...HSK
ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A AK300...HSK
ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A AK300...HSK
Artikel-Nr.:
     C9599-5043230
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK300.7.100.120.26.HSK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69893
Spannzangenfutter ER DIN 69893
ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A AK300...HSK • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • d1=100 • d11=ER40
Weitere Informationen:
J21:
AK300.7.100.120.26.HSK
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
63 mm
A4:
100 mm
A5:
63 mm
B1:
91 mm
B3:
120 mm
B4:
170 mm
B71:
87 mm
C11:
HSK
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
1000
C3:
100 mm
C4:
50 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
8
C55:
5
C6:
0400
D6:
30000 1/min
D7:
3,14 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
ISO12164-1
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
AK300.7.100.120.26.HSK
d 1:
HSK-A100
d 11:
2-26
d 12:
63 mm
l 4:
120 mm
Spannzangen:
ER40
Masse (Gewicht):
3,14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,62*
€ 452,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,35*
€ 410,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,47*
€ 386,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1546
ab € 41,97*
Zubehör
WALTER
FS953
ab € 71,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.