Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1342-3.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071752
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1342-3.8
EAN/GTIN:
     4031132186245
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1342 • Zylinderschaft • DIN 212 • gerade Nut • Dc=3,8mm
Weitere Informationen:
J21:
F1342-3.8
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
3,8 mm
B3:
43,5 mm
B4:
43 mm
B5:
75 mm
B71:
75 mm
B8:
0,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h9
C4:
32 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D6:
10000 1/min
D7:
0,008 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1342-3.8
D c:
3,8 mm
L c:
19 mm
l 1:
75 mm
d 1:
4 mm
Z:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 33,45*
Sonstiges
WALTER
5006396
ab € 35,36*
Sonstiges
WALTER
5006397
ab € 35,37*
Sonstiges
WALTER
5040676
ab € 36,89*
Sonstiges
WALTER
5040662
ab € 36,95*
Sonstiges
WALTER
5034286
ab € 39,00*
Sonstiges
WALTER
5034287
ab € 38,92*
Sonstiges
WALTER
5035299
ab € 41,82*
Sonstiges
WALTER
5035300
ab € 41,69*
Sonstiges
WALTER
5034300
ab € 44,58*
Sonstiges
WALTER
5034301
ab € 44,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.