Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 22450-UNC1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078212
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     22450-UNC1/2
EAN/GTIN:
     4042446027001
Suchbegriffe:
Gewindebohrer UN
UN-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • UNC/3B • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • UNC 1/2-13 • P=13
Weitere Informationen:
J21:
22450-UNC1/2
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
UNC
A22:
0,5 inch
A24:
1/2 inch
A25:
UNC 1/2-13
A4:
13
A5:
3B
A6:
10,65 mm
A9:
8,7 mm
B1:
18 mm
B3:
110 mm
B4:
5,48 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,052 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
22450-UNC1/2
D N -P:
UNC 1/2-13
D N:
12,7 mm
l 1:
110 mm
L c:
18 mm
l 3:
83 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
l 9:
10 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.090
ab € 63,50*
Sonstiges
WALTER
C340.25.090
ab € 70,16*
Sonstiges
WALTER
C340.32.090
ab € 76,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,77*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,97*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,20*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,72*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 172,98*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,02*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,99*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,16*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.