Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M2221305-UNC6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149916
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M2221305-UNC6
EAN/GTIN:
     4042446231514
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert M • Schälanschnitt • ≤3xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • TIN • geeignet für Durchgangsbohrung • UNC #6-32 • P=32
Weitere Informationen:
J21:
M2221305-UNC6
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNC
A22:
0,138 inch
A23:
6
A25:
UNC #6-32
A4:
32
A5:
2B
A6:
2,67 mm
A9:
2,46 mm
B1:
11 mm
B2:
20 mm
B3:
57,35 mm
B4:
3,57 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
2
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,007 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
M2221305-UNC6
D N -P:
UNC #6-32
D N:
3,505 mm
l 1:
56 mm
L c:
11 mm
l 3:
20 mm
d 1:
4 mm
⃞:
3 mm
l 9:
6 mm
N:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,50*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,32*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 727,38*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 720,26*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 738,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.