Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M2251305-UNC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6149947
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M2251305-UNC10
EAN/GTIN:
     4042446231828
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert M • kurzer Anschnitt • ≤2,5xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • TIN • UNC #10-24 • P=24
Weitere Informationen:
J21:
M2251305-UNC10
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNC
A22:
0,19 inch
A23:
10
A25:
UNC #10-24
A4:
24
A5:
2B
A6:
3,71 mm
A9:
3,42 mm
B1:
8 mm
B2:
25 mm
B3:
71,87 mm
B4:
2,65 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,013 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
M2251305-UNC10
D N -P:
UNC #10-24
D N:
4,826 mm
l 1:
70 mm
L c:
8 mm
l 3:
25 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,65*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 62,84*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,17*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,25*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,11*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,45*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.