Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340.25.045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-7175224
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C340.25.045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340 • metrisch • d1=ER25/25,8mm • d11=4,5mm
Weitere Informationen:
J21:
C340.25.045
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A4:
25,8 mm
A5:
25 mm
B5:
34 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0250
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
1
C55:
5
C6:
0045
C8:
22,34 mm
D7:
0,08 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C340.25.045
Spannzangen:
ER25
d 11:
4,5 mm
l 1:
34 mm
SW:
3,4 mm
Masse (Gewicht):
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,41*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,12*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 314,99*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 329,54*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-25 060
ab € 347,49*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-25 100
ab € 350,19*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-25 070
ab € 384,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.070.ER25
ab € 153,00*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.100.ER25
ab € 169,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER25
ab € 211,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER25
ab € 234,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.