Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Artikel
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Linoleumplatte, BxTxH = 1600 x 800 x 752-952 mm | ACK3912.2001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-ACK3912.2001
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
ACK3912.2001
EAN/GTIN:
4064577206001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch 1600 x 800 mm
arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Linoleumplatte, BxTxH = 1600 x 800 x 752-952 mm | ACK3912.2001
Der Arbeitstisch
CANTOLAB Spezial
in Rotorange RAL 2001, 1600 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das
selbsttragende Vierkant-Stahlrohr-Rahmengestell
. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der CANTOLAB Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial verfügt über eine stufenlose Klemmschrauben-Höheneinstellung von 730-930 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft des CANTOLAB Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung kg.
Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in .
Die lichtgraue Linoleum-Tischplatte 22 mm stark, 1600 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einem robustem, verschleißfestem und permanent antistatischem Linoleum-Belag, wel
Auf Anfrage auch als Reihentisch oder in Winkelkombinationen erhältlich!
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
752-952
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Linoleum lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
730-930
Serienname:
CANTOLAB Spezial
Tragkraft kg:
550
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
800
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Prüftischsystem CANTOLAB
>
STEP 1 Tischelemente
Weitere Suchbegriffe:
arbeitstisch
,
Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,84*
€ 818,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,05*
€ 809,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,93*
€ 793,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,71*
€ 766,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,79*
€ 704,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 Aufbausäulen für CANTOLAB Arbeitstische, Nutzhöhe 900 mm | ACK8300
KRIEG Industriegeräte
ACK8300
ab € 148,68*
Zubehör
CPU-Halter in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ACK4208
KRIEG Industriegeräte
ACK4208
ab € 97,49*
Zubehör
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 1000 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4029.9006
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.9006
ab € 165,37*
Zubehör
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4028.9006
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.9006
ab € 165,75*
Zubehör
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 1000 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4037.9006
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.9006
ab € 150,72*
Zubehör
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4036.9006
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.9006
ab € 151,35*
Zubehör
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 1000 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4029.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.7016
ab € 166,26*
Zubehör
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4028.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.7016
ab € 166,51*
Zubehör
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 1000 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4037.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.7016
ab € 151,40*
Zubehör
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4036.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.7016
ab € 151,65*
Zubehör
Einzelschubfach in Brillantblau RAL 5007, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 1000 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4029.5007
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.5007
ab € 164,87*
Zubehör
Einzelschubfach in Brillantblau RAL 5007, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4028.5007
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.5007
ab € 165,15*
Zubehör
Einzelschubfach in Brillantblau RAL 5007, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 1000 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4037.5007
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.5007
ab € 150,38*
Zubehör
Einzelschubfach in Brillantblau RAL 5007, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4036.5007
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.5007
ab € 150,25*
Zubehör
Einzelschubfach in Graugrün HF 0001, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 1000 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4029.0001
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.0001
ab € 165,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen