Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauportal mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite von 1200 mm und Tiefe = 800 mm | ACK8311.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbauportal mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite von 1200 mm und Tiefe = 800 mm | ACK8311.7035
Aufbauportal mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite von 1200 mm und Tiefe = 800 mm | ACK8311.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-ACK8311.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ACK8311.7035
EAN/GTIN:
     4064577210664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
Aufbauportal mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite von 1200 mm und Tiefe = 800 mm | ACK8311.7035

Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann. Kombiniert mit dem Arbeitstischsystem CANTOLAB entsteht ein besonders flexibler, optisch schöner und durchdachter Arbeitsplatz. Aufbauportalkomponenten lassen sich durch das Nut-System schnell befestigen und flexibel in der Höhe positionieren. Durch dieses System kann an 4 Seiten angebaut werden.

Das Aufbauportal mit einer Nutzhöhe von 1500 mm, bei einer Gesamthöhe von 1950 mm, kann an allen Arbeitstischen CANTOLAB mit einer Tischbreite von 1200 mm und ab einer Tischtiefe von 800 mm verwendet werden.

Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Aufbausäulen und einer Querstabilisierungsstrebe sowie 2 Schienenbahn-Auslegern und in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichteten Schienenbahn-Laufschienefür die Befestigung von Werkzeugen, Geräten oder von Arbeitsplatzbeleuchtungen.

Das Aufbauportal ist aus natur eloxiertem Aluminium-Profil 45 x 45 mm gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Die Komponenten sind stufenlos höhenverstellbar.

Belastbar ist das Aufbauportal mit 100 kg.

Der Schienenbahn-Ausleger hat eine Tiefe von 655 mm. Bei Auslegertiefe 225 mm ist der Ausleger mit 35 kg, bei Auslegertiefe 325 mm mit 30 kg, bei 455 mm mit 25 kg, bei Auslegertiefe 655 mm mit 20 kg belastbar.Das Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1500 mm, eine Komponentenbreite von 1185 mm und eine Tiefe von 45 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 45 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Aufbauportal mit Ausleger
Nutzhöhe mm:
1500
Für Tischausführung:
Grundtisch
Serienunabhängig:
Nicht serienunabhängig
Serienname:
CANTOLAB
Verkaufseinheit:
VE
Tür Tischtiefe mm:
800
Für Tischbreite mm:
1200
Tür Tischtiefe ab mm:
800
Weitere Suchbegriffe: aufbau arbeitstisch, Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,85*
€ 550,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,93*
€ 544,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,09*
€ 532,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,17*
€ 517,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,63*
€ 467,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4100
ab € 169,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4101
ab € 177,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4102
ab € 184,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4103
ab € 199,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4104
ab € 204,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4105
ab € 213,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4106
ab € 220,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4107
ab € 228,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.9006
ab € 123,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.7016
ab € 122,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.5007
ab € 122,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.0001
ab € 122,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.5012
ab € 122,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.7035
ab € 122,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.6011
ab € 123,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.