| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-BKK2022 Herst.-Nr.: BKK2022 EAN/GTIN: 4064577218882 |
| |
|
| | |
| Fachboden für Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT = x 480 x 400 mm | BKK2022
Der Holzfachboden dient als zusätzliche Ladefläche für Ihren Büroschrank. Der Fachboden besteht aus einer Dekorspanplatte in Lichtgrau und ist besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend sowie beidseitig einsetzbar.
Die Tragkraft beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 50 - 70 kg pro Boden. Der Fachboden hat eine Breite von 480 mm und eine Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke beträgt 25 mm. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Ausführung: | Inneneck | Ausführung Böden: | Melaminbeschichtet | Tragkraft Boden kg: | 70 | Verkaufseinheit: | VE | Tiefe mm: | 400 | Breite mm: | 480 | Serienname: | Modufix | Farbe Korpus: | Lichtgrau | Farbe: | Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fachboden, Büroregal,Holzregal,Archivregal,Büroschrank,Garderobenschrank,Garderobe,Archivierung,Holzbüroschrank,Aktengarderobenschrank,Schiebetürenschrank,Flügeltürenschrank,Aktenschrank (Flügeltüren),Aufsatzschrank,Beistellschrank,Garderobenschrank (Flügeltüren),Hängeregistraturschrank (Flügeltüren),Karteischrank (Flügeltüren),Registraturschrank |
| | |
| |