Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT = x 580 x 400 mm | BKK2912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT = x 580 x 400 mm | BKK2912
Fachboden für Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT = x 580 x 400 mm | BKK2912
Artikel-Nr.:
     C9620-BKK2912
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BKK2912
EAN/GTIN:
     4064577219124
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT = x 580 x 400 mm | BKK2912

Der Holzfachboden dient als zusätzliche Ladefläche für Ihren Büroschrank. Der Fachboden besteht aus einer Dekorspanplatte in Weiß und ist besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend sowie beidseitig einsetzbar.

Die Tragkraft beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 50 - 70 kg pro Boden. Der Fachboden hat eine Breite von 580 mm und eine Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke beträgt 25 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ausführung:
Schränke/Regale
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
400
Breite mm:
580
Serienname:
Modufix
Farbe Korpus:
Weiß
Tragkraft Boden kg:
70
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: krieg fachboden, fachboden, fachboden 400mm tiefe, Büroregal,Holzregal,Archivregal,Büroschrank,Garderobenschrank,Garderobe,Archivierung,Holzbüroschrank,Aktengarderobenschrank,Schiebetürenschrank,Flügeltürenschrank,Aktenschrank (Flügeltüren),Aufsatzschrank,Beistellschrank,Garderobenschrank (Flügeltüren),Hängeregistraturschrank (Flügeltüren),Karteischrank (Flügeltüren),Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0285-AHAH
ab € 531,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0285-BUBU
ab € 534,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0285-GRAH
ab € 533,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0285-GRBU
ab € 533,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0285-LGLG
ab € 531,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0285-NUNU
ab € 531,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0285-NUWE
ab € 532,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0285-WEWE
ab € 534,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0289-AHAH
ab € 486,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0289-BUBU
ab € 488,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0289-GRAH
ab € 488,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0289-GRBU
ab € 489,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0289-LGLG
ab € 487,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0289-NUNU
ab € 486,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0289-NUWE
ab € 487,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.