Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
TOPFIT Smart, BxTxH 1800x800x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2876
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-TPK2876
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
TPK2876
EAN/GTIN:
4064577299003
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
TOPFIT Smart, BxTxH 1800x800x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2876
Stufenlos verstellbarer Steh-/Sitz-Schreibtisch für ergonomisches Arbeiten. Mit diesem höhenverstellbaren Arbeitstisch haben Sie einen leistungsstarken Bürotisch für
ergonomisches Arbeiten im Unternehmen oder im Home-Office
. Er lässt sich in Sekunden von einem Sitz-Arbeitsplatz zu einem Steh-Arbeitsplatz verstellen und sorgt damit für mehr Dynamik im Arbeitsalltag. Dieser Schreibtisch ist eine
präventive Vorsorge für Rückenbeschwerden oder Muskel-Skelet-Erkrankungen
durch falsches oder zu langes Sitzen am Arbeitsplatz. Er ist zu einem günstigen Einstiegspreis erhältlich und ermöglicht Ihnen eine schnelle und kostengünstige Umrüstung Ihrer Büro-Arbeitsplätze zu einer
ergonomischen Arbeitsumgebung
. Damit schützen sie Ihre Mitarbeiter vor Erkrankungen und senken die Krankheitstage im Betrieb. Die ergonomische
Höhenverstellung von 720 bis 1200 mm ist per Knopfdruck
einstellbar. Sein Hubbereich von 480 mm ermöglicht Höhen-Einstellungen für unterschiedliche Körpergrößen bzw. Tätigkeiten am Schreibtisch. Der ergonomische Schreibtisch ist schon ab einer Breite von 1200 mm erhältlich und passt damit auch in kleine Nischen zum Beispiel bei einem
Home-Office Arbeitsplatz
. Eine ideale
platzsparende und erschwingliche Lösung für viele Büroarbeitsplätze
oder einen Arbeitsplatz zu Hause.
Gute Tragekraft
Der höhenverstellbare Arbeitstisch hält statischen
Belastung bis zu 80 kg
stand. Die dynamische Tragkraft beträgt 60 kg. Perfekt für den Einsatz im
Büro und Home-Office
. Beim Hoch- und Runterfahren ist der Tisch vibrationsarm und leise.
Bedienkomfort - schnell und einfach
Per Knopfdruck können Sie Ihre bevorzugte Position noch schneller und einfacher einstellen. Die Memory Funktion speichert
4 feste Höhen-Positionen
. Die digitale Höhen-Anzeige gewährleistet eine exakte Einstellung der Sitz- oder Stehposition des ergonomischen Schreibtisches. Das Bedienfeld ist optional rechts oder links montierbar.
Auffahrschutz - Sicher ist sicher
Der integrierte Auffahrschutz bietet Ihnen mehr Sicherheit rund um den verstellbaren Arbeitsplatz. Wenn die Tischplatte auf ein Hindernis stößt stoppt die Funktion den Tisch automatisch und verhindert einen Aufprall. Beim
Auf und Ab
können Sie die
Sensibilität getrennt einstellen
. Die geringste Höhe ist zusätzlich programmierbar. Stationäre Möbel und Gegenstände unter dem Schreibtisch bleiben unversehrt.
Robustes Tischgestell mit festem Stand
Das großzügige T-Fuß-Gestell ist stabil und hat durch den integrierten Bodenausgleich einen sehr guten Stand. Das Entfallen einer Quertraverse sorgt für mehr
Beinfreiheit
. Das Stahlgestell ist pulverbeschichtet in silber RAL 9006.
4 Tischplatten-Dekore zur Auswahl
Die 25 mm dicke Arbeitsplatte ist sehr
belastbar
. Sie ist beidseitig mit Melaminharz beschichtet. Die Platte ist weitgehend
abrieb- und kratzfest
und mit einem 3 mm stoßfestem Kunststoff umleimt. Sie ist in 6 Größen und 4 Dekoren erhältlich.
Tischplatten-Dekore: ahorn, buche, lichtgrau und weiß
4 Tischbreiten 1200, 1400, 1600 und 1800 mm
2 Tischtiefen 700 und 800 mm
Zerlegte Anlieferung, einfache Montage.
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
720 - 1200
Tiefe mm:
800
Einsatzgebiet:
Büro
Tischausführung:
Schreibtisch
Tragkraft kg:
60 / 80
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
Rechteck
Tragkraft dynamisch kg:
60
Tragkraft statisch kg:
80
Hubbereich mm:
480
Höhenverstellung mm:
720 - 1200
Gestellfarbe:
schwarz
Auffahrschutz:
Mit Auffahrschutz
Anzahl Motoren:
1
Teleskop-Hubmechanik:
2-fach
Hubgeschwindigkeit mm/sec:
25
Lärmpegel dB:
45
Memory Funktion:
4-fach
Stromverbrauch Standby W:
0.2
max. Stromverbrauch im Betrieb W:
150
Breite mm:
1800
Dekorfarbe:
Ahorn
... >
PRO4WORK
>
Büro
>
Höhenverstellbare Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch
,
Schreibtisch T-Fuß
,
T-Fuß-Schreibtisch
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
,
büroschreibtisch 200x80 ahorn
,
hubschreibtisch elektrisch
,
sitz steh schreibtisch
,
Schreibtisch höhenverstellbar,elektrisch höhenverstellbar,höhenverstellbarer Tisch,höhenverstellbarer Schreibtisch elektrisch,elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch,höhenverstellbar Schreibtisch,Bürotisch,Schreibtisch,Büroschreibtisch,Systemarbeitsplatz,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,PC Tisch,Schreibtisch holz,buerotisch,Büro Schreibtisch,Stehschreibtisch,Computer Schreibtisch,Schreibtisch höhenverstellbar elektrisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,02*
€ 614,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,80*
€ 600,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,00*
€ 572,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,66*
€ 551,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,29*
€ 507,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1200x700x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2856
KRIEG Industriegeräte
TPK2856
ab € 363,58*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1200x700x720 - 1200 mm, Platte Buche, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2857
KRIEG Industriegeräte
TPK2857
ab € 365,40*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1200x700x720 - 1200 mm, Platte Lichtgrau, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2855
KRIEG Industriegeräte
TPK2855
ab € 365,86*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1200x700x720 - 1200 mm, Platte Weiß, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2858
KRIEG Industriegeräte
TPK2858
ab € 365,88*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1200x800x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2864
KRIEG Industriegeräte
TPK2864
ab € 376,16*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1200x800x720 - 1200 mm, Platte Buche, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2865
KRIEG Industriegeräte
TPK2865
ab € 373,16*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1200x800x720 - 1200 mm, Platte Lichtgrau, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2863
KRIEG Industriegeräte
TPK2863
ab € 374,37*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1200x800x720 - 1200 mm, Platte Weiß, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2866
KRIEG Industriegeräte
TPK2866
ab € 374,92*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1400x800x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2868
KRIEG Industriegeräte
TPK2868
ab € 395,81*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1400x800x720 - 1200 mm, Platte Buche, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2869
KRIEG Industriegeräte
TPK2869
ab € 396,14*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1400x800x720 - 1200 mm, Platte Lichtgrau, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2867
KRIEG Industriegeräte
TPK2867
ab € 396,78*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1400x800x720 - 1200 mm, Platte Weiß, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2870
KRIEG Industriegeräte
TPK2870
ab € 393,61*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1600x700x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2860
KRIEG Industriegeräte
TPK2860
ab € 396,69*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1600x700x720 - 1200 mm, Platte Buche, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2861
KRIEG Industriegeräte
TPK2861
ab € 393,42*
Ähnlich
TOPFIT Smart, BxTxH 1600x700x720 - 1200 mm, Platte Lichtgrau, Gestell schwarz, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2859
KRIEG Industriegeräte
TPK2859
ab € 395,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen