Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPU-Halter in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.5012
CPU-Halter in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3607.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3607.5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
CPU Halter
CPU-Halter in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ZBK3607.5012

Der CPU-Halter eignet sich hervorragend um Ihren PC sicher am Arbeitsplatz unterzubringen. Der PC wird in einer angenehmen Höhe angebracht, um das Ein- und Ausschalten zu erleichtern. Die Arbeitsfläche wird nicht als Stellfläche für den Computer verwendet, sondern für die eigentliche Montage- oder Fertigungsarbeit.

Der CPU-Halter kann innen oder außen an den Fußrahmen angebracht werden. Er ist aus Stahl gefertigt und besitzt eine hochwertige Pulverbeschichtung in Lichtblau RAL 5012. Der CPU-Halter verfügt über 2 Haltebügel und kann um 400 mm stufenlos höhenverstellt werden. Er ist für Universal und Profi Arbeitsplätze geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
CPU Halter
Höhe mm:
290
Breite mm:
180-250
Tiefe mm:
450
Serienname:
Serienneutral
Befestigung an:
Tischmontage
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, einfachhaken (lochplatte), CPU-Halter,Computerhalter,Desktop-PC-Halter,PC-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.9006
ab € 97,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.7016
ab € 97,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5007
ab € 97,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.0001
ab € 97,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.7035
ab € 97,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.6011
ab € 97,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.2001
ab € 97,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.3003
ab € 97,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5021
ab € 97,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.