Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenblock mit Tastaturauszug für Computerwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.118.607
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.118.607
EAN/GTIN:
     4050413002128
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Monitoraufsatzgehäuse inkl. Tastaturschubladen

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
47,89 kg
Breite:
680 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
819 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, computerwagen bedrunka, computer trolley, Computerschrank, Computerarbeitsplatz, PC-Arbeitsplatz, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,80*
€ 844,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,54*
€ 830,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 693,33*
€ 825,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 688,43*
€ 819,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,56*
€ 803,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,53*
€ 771,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,80*
€ 706,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.