Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumpflege-/Geräteschrank mit 100 mm hohem Sockel, Abteilbreite in mm: 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-06.04.331
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     06.04.331
EAN/GTIN:
     4050413012400
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank

Raumpflege-/Geräteschrank mit 100 mm hohem Sockel, Abteilbreite in mm: 300

Artikelbeschreibung:

  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Links der verkürzten Trennwand: 4 x Fächer
  • Rechts: Stange mit 6 x Schiebehaken
  • 2 x Flügeltüre zueinanderschlagend
  • Einlegeböden nicht höhenverstellbar
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
43,39 kg
Breite:
610 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank, Flügeltürenschrank, Raumpflegeschrank, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,66*
€ 620,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,77*
€ 593,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,11*
€ 590,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,82*
€ 573,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 479,23*
€ 570,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,63*
€ 557,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,73*
€ 517,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.