Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen A4 kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4869-23
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4869-23
EAN/GTIN:
     4050413051485
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a4
magnetrahmen

Magnetrahmen A4 kratzfest

Artikelbeschreibung:

  • silber/grau
  • Beutel à 5 Stück
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
metallic silber
Material:
Polypropylen
Breite:
236 mm
Höhe:
323 mm
Weitere Suchbegriffe: Inforahmen, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.