Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-AE031550
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     AE031550
EAN/GTIN:
     4050413024281
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung

Artikelbeschreibung:

  • mit 1,5 mm Edelstahlabdeckung
  • als L-Profil verschraubt
  • Material: Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Informationen:
Breite:
980 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahlblech
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Rastermaß:
R 36-16
Schubladenanzahl:
8 Stück
Blendenhöhe in mm:
4x75, 1x100, 1x200, 2x300
Gesamttragkraft:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung, Plattenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,48*
€ 697,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,56*
€ 686,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 573,31*
€ 682,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,40*
€ 669,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 559,20*
€ 665,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,73*
€ 647,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,79*
€ 586,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.