Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-AE032040
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     AE032040
EAN/GTIN:
     4050413024182
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung

Artikelbeschreibung:

  • mit 1,5 mm Edelstahlabdeckung
  • als L-Profil verschraubt
  • Material: Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Suchbegriffe: Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung, Plattenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,27*
€ 815,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,21*
€ 803,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 671,18*
€ 798,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 666,46*
€ 793,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,45*
€ 769,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,31*
€ 726,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,13*
€ 689,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.