Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-H03.15.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     H03.15.40
EAN/GTIN:
     4050413069220
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Holzplatte

Arbeitsplatte Tiefe 750, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag

Artikelbeschreibung:

  • hitze- und lichtbeständig, fleckenunempflindlich
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: MDF-Platte, arbeitsplatte werkbank, Arbeitsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,33*
€ 303,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,03*
€ 289,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.