Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, gepresstes PE 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-KUW03.20.25
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     KUW03.20.25
EAN/GTIN:
     4050413050174
Suchbegriffe:
PE-Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge)

Arbeitsplatte Tiefe 750, gepresstes PE 500

Artikelbeschreibung:

  • Oberfläche weiss
  • hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit, exzellente chemische Beständigkeit
  • hohe Schlag-, Schneid- und Kratzfestigkeit, schwer entflammbar
  • Material: PE 500 gepresst
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Material Arbeitsplatte:
Buche Multiplex mit eingelassener Stahlkante
Weitere Suchbegriffe: Werkbankplatte, Werkbankabdeckung, Arbeitsplatte, Arbeitsplatzauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,93*
€ 1.037,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,16*
€ 1.005,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 839,78*
€ 999,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 833,74*
€ 992,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,67*
€ 943,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,89*
€ 901,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,45*
€ 845,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.