Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 2500mm,Geflechthöhe 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 2500mm,Geflechthöhe 2000mm
Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 2500mm,Geflechthöhe 2000mm
Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 2500mm,Geflechthöhe 2000mm
Artikel-Nr.:
     C977-622145
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     622145
EAN/GTIN:
     4004338622145
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Länge: 2500 mm, Pfosten-Ø: 42 mm, Geflechthöhe: 2000 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Pfosten-Ø:
42 mm
Lagerhaltung:
N
Länge 1:
2500 mm
für Geflechthöhe 1:
2000 mm
Gewicht pro PE (kg):
4.660 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62214 5
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.