| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0560 1410 Herst.-Nr.: 0560 1410 EAN/GTIN: 4029547014277 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das passt in jede Hemdtasche: Mit dem Flügelrad-Anemometer testo 410i sind Sie für die Messung von Luftgeschwindigkeit und Temperatur an Luftauslässen und Lüftungsgittern bestens gerüstet. Auch das Messen und Einstellen des Volumenstroms ist damit kein Problem. Mit dem testo 410i sind Sie maximal flexibel – und auch auf ungeplante Messanforderungen in Ihrem Alltag eingestellt. Messkomfort dank AppDas testo 410i verbindet Profi-Messtechnik von Testo mit den effizienten Funktionen einer App. So wird Ihr Smartphone oder Tablet vor Ort kurzerhand zum Display für Ihre Messwerte. Alle Messdaten können Sie über die testo Smart App darstellen. Und das Protokoll abschließend sofort als PDF- oder Excel-Datei per E-Mail versenden.Mit der App wird die Konfiguration der Volumenstrommessung ganz einfach, u.a. weil Sie damit die Parametrierung des Auslasses (Dimension, Geometrie) intuitiv vornehmen können. Besonders praktisch: Beim Einregeln einer Lüftungsanlage können Volumenströme mehrerer Auslässe gegenübergestellt und verglichen werden. Und die zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung gibt Ihnen schnell Aufschluss über die durchschnittliche Luftgeschwindigkeit z. B. an einem Lüftungsgitter.Systemvoraussetzungen:iOS 11 oder neuerAndroid 6.0 oder neuerBluetooth 4.0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzeige: | digital | Schnittstelle: | true | Messwertspeicher: | true | Messung von radioaktiver Strahlung: | false | Messung RF-Signal: | false | Messung des Volumenstromes: | true | Messung von Schall: | false | Messung von Luftgeschwindigkeit: | true | Messung von Blitzstoßströmen: | false | Messung elektromagnetischer Felder: | false | Messung elektrischer Felder: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |