Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Artikel
testo 440 - Feuchte-Set mit Bluetooth®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0563 4404
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0563 4404
EAN/GTIN:
4029547019395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Set für Messungen in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen, in Lüftungskanälen sowie an Kälteanlagen und Wärmepumpen. Sicher verstaut im Koffer erhalten Sie das testo 440 Klimamessgerät und die Feuchte-Temperatur-Sonde mit Bluetooth ® . So können Sie direkt mit Ihrer Arbeit beginnen! - testo 440 Klimamessgerät, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (0560 4401)Feuchte-Temperatur-Sonde (Ø 12 mm) mit Bluetooth®* (bestehend aus Feuchte-Temperatur-Sondenkopf und Bluetooth®-Handgriff); 4 x AA-Batterien und Kalibrierprotokoll (0636 9731)Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde*Bitte setzen Sie die Sonde nicht in betauender Atmosphäre ein. Für den kontinuierlichen Einsatz in Hochfeuchtebereichen > 80 %rF bei = 30 °C für > 12 h > 60 %rF bei > 30 °C für > 12 h wenden Sie sich an den Testo-Service oder kontaktieren Sie uns über die Testo-Website.
Weitere Informationen:
Taupunktberechnung:
true
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Lager C9RWF
>
Klimamesstechnik
>
Klimamessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
Hygrometer
,
Luftfeuchte-Messgeräte
,
Luftfeuchtigkeitsmesser
,
Klimamesser
,
Klimamessgerät
,
Messgerätesatz
,
hygrometer testo
,
hygrometer
,
Strömungsmessgeräte
,
Volumenstrom messen
,
Feuchte
,
Multifunktionsmessgerät
,
Messgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 355,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,63*
€ 476,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,51*
€ 461,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,96*
€ 447,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hochpräzise Feuchte-Temperatur-Sonde (digital) - kabelgebunden
Testo
0636 9772
ab € 385,99*
Zubehör
Hochpräzise Feuchte-Temperatur-Sonde (digital) - mit Bluetooth®
Testo
0636 9771
ab € 410,70*
Zubehör
Hochpräzise Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital) - inkl. Temperatursensor
Testo
0635 9371
ab € 712,52*
Zubehör
Hochpräzise Flügelrad-Sonde, Ø 100mm (digital) - Temperatursensor, kabelgebunden
Testo
0635 9372
ab € 742,88*
Zubehör
Laborabzug-Sonde (digital) - kabelgebunden
Testo
0635 1052
ab € 579,63*
Zubehör
Lux-Sonde (digital) - zur Messung der Beleuchtungsstärke, kabelgebunden
Testo
0635 0551
ab € 290,96*
Zubehör
Robuster Luftfühler - mit NTC-Temperatursensor
Testo
0615 1712
ab € 61,05*
Zubehör
Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler - mit NTC-Temperatursensor
Testo
0615 1212
ab € 59,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen