| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0590 0001 Herst.-Nr.: 0590 0001 EAN/GTIN: 4029547014000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nutzen Sie den Magnetaufhänger zur schnellen Befestigung des Digital-Multimeters an metallischen Oberflächen, beispielsweise an Heizungen oder Schaltschränken. Einfach den Aufhänger an der Rückseite des Messgeräts durchfädeln. Dank Magnet haften Digital-Multimeter und Aufhänger an der Anlage – so haben Sie beide Hände frei für Ihre Messung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Koffer/Tasche: | false | Set-Ausführung: | false | Ersatzteil: | false | Zubehör: | true | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Aufhängung | Max. Arbeitsspannung: | 0 V | Werkstoff des Isoliermaterials: | Polyvinylchlorid (PVC) | Strombelastbarkeit: | 0 A | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multitester, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, testo messgerätetasche, tragetasche messgeräte, Digital Multimeter, Multimeter kaufen, Multimeter mit Stromzange, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |