Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 770-3 - Stromzange mit Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 770-3Stromzange mit Bluetooth®
testo 770-3Stromzange mit Bluetooth®
testo 770-3Stromzange mit Bluetooth®
testo 770-3Stromzange mit Bluetooth®
testo 770-3Stromzange mit Bluetooth®
testo 770-3Stromzange mit Bluetooth®
testo 770-3Stromzange mit Bluetooth®
testo 770-3Stromzange mit Bluetooth®
testo 770-3Stromzange mit Bluetooth®
testo 770-3Stromzange mit Bluetooth®
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0590 7703
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7703
EAN/GTIN:
     4029547013997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
Die testo 770-3 Stromzange ist das ideale Zangenamperemeter für anspruchsvolle Messaufgaben in engen Anwendungsumfeldern. Der bewegliche Zangenschenkel kann vollständig in das Gerät eingefahren werden. Dadurch ermöglicht das Gerät ein besonders präzises Greifen von engliegenden Leitern. Darüber hinaus lassen sich mit der Stromzange auch speziellere Anwendungen wie Anlaufstrom-, Leistungs- und µA-Messungen durchführen. Mit dem optional erhältlichen Temperaturadapter für Thermoelement-Fühler lassen sich neben elektrischen Parametern auch Temperaturen messen (passender Thermoelement-Fühler Typ K separat bestellbar).Das Zangenamperemeter erkennt und wählt AC/DC und weitere Parameter wie Widerstand, Durchgang, Diode und Kapazität automatisch. Das macht die Bedienung einfach und sicher wie nie. Auf dem zweizeiligen Display werden Ihre Messwerte übersichtlich und deutlich dargestellt. Die testo 770-3 bietet darüber hinaus eine Leistungsmessungs-Funktion und kann per Bluetooth mit der testo Smart App verbunden werden. In der App können Sie sich auf Ihrem Smartphone/Tablet den Messverlauf als Grafik anzeigen lassen und direkt im Protokoll dokumentieren.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
true
Mehrfachanzeige:
true
Schutzart (IP):
IP40
Durchgangsprüfung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Leistungsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Kapazitätsmessung:
true
Temperaturmessung:
true
Widerstandsmessbereich:
true
Spannungsmessung/DC:
true
Spannungsmessung/AC:
true
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Stromart:
AC/DC
Messbereichswahl:
manuell
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Analoge Balkenanzeige:
true
Zangenöffnung:
31 mm
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Oberwellenmessung:
false
Ableitstrommessung:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, multimeter, Leckstromzange, Stromzange DC, Stromzange Gleichstrom, Stromzange Multimeter, Messgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 175,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0590 0009
ab € 20,84*
Sonstiges
Testo
0590 0014
ab € 19,61*
Sonstiges
Testo
0590 0013
ab € 20,48*
Sonstiges
Testo
0590 0008
ab € 19,80*
Sonstiges
Testo
0590 0011
ab € 20,89*
Sonstiges
Testo
0590 0012
ab € 19,80*
Sonstiges
Testo
0590 0021
ab € 26,41*
Sonstiges
Testo
0590 0017
ab € 24,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 45,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.