| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0389C001 Herst.-Nr.: 0389C001 EAN/GTIN: 4549292032994 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Foto grau | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | PIXMA MG7750/MG7751/MG7752/MG7753 | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Volumen Farbtinte: | 7 ml | Seitenergebnis Farbtinte: | 125 Seiten | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma MG 7700 Series; Pixma MG 7750; Pixma MG 7750 Series; Pixma MG 7751; Pixma MG 7752; Pixma MG 7753; Pixma TS 8000 Series; Pixma TS 8020 Series; Pixma TS 8040; Pixma TS 8050; Pixma TS 8050 Series; Pixma TS 8051; Pixma TS 8052; Pixma TS 8053; Pixma TS 9000 Series; Pixma TS 9040; Pixma TS 9050; Pixma TS 9050 Series; Pixma TS 9055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |