| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-1603C001 Herst.-Nr.: 1603C001 EAN/GTIN: 4549292074710 |
| |
|
| | |
| Dieser 135 ml fassende Nachfüllbehälter enthält schwarze Pigmenttinte für Ihren PIXMA Drucker der G Serie, die für tiefe Schwarztöne, gestochen scharfen Text und eine hohe Farbstabilität sorgt. Mit dieser wirtschaftlichen original Canon Schwarztinte zum Nachfüllen können Sie bis zu 6.000 A4-Seiten* drucken. Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Canon | Produktfarbe: | Schwarz | Fassungsvermögen: | 135 ml | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma G 1500; Pixma G 1501; Pixma G 1510; Pixma G 1515; Pixma G 2500; Pixma G 2501; Pixma G 2510; Pixma G 3500; Pixma G 3501; Pixma G 3510; Pixma G 3515; Pixma G 4400; Pixma G 4400 Series; Pixma G 4411; Pixma G 4500; Pixma G 4510; Pixma G 4511; Pixma G 4515 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner canon schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |