Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-CLI-521GY Herst.-Nr.: 2937B001 EAN/GTIN: 4960999577555 |
| |
|
| | |
| Dieser 9 ml fassende Tintentank mit Grauer Tinte wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank dem ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt. Weitere Informationen: | | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote: | A4, ISO/IEC 24711 | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 70 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | 10 - 35 °C | Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 80 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Grau | Kompatibilität: | Canon PIXMA MP990 | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma MP 980; Pixma MP 990 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 8,95* | € 9,53* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,11* | € 9,59* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,49* | € 10,00* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,54* | € 10,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,78* | € 10,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,95* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|