| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4690C001 Herst.-Nr.: 4690C001 EAN/GTIN: 4549292178913 |
| |
|
| | |
| Mit dieser 60-ml-Flasche Gelb-Tinte auf Farbstoffbasis druckst du große Mengen an Fotos zu niedrigen Gesamtkosten. Diese Tinte ist ideal für Fotos, und ein Set Tintenflaschen ermöglicht den Druck von bis zu 3.800 Fotos¹, so dass seltener nachgefüllt werden muss. Die innovative ChromaLife100 Tinte sorgt für einen hochwertigen Fotodruck und eine Farbstabilität, mit der deine Ausdrucke bis zu 100 Jahre² halten. Dank des verbesserten Designs müssen die Flaschen nicht gequetscht werden, und je nach Farbe haben sie eine individuelle Anschlussform – das Nachfüllen der Tintentanks war nie einfacher. Weitere Informationen: | | Original: | Ja | Druckfarben: | Gelb | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | PIXMA G650 PIXMA G550 | Volumen Farbtinte: | 60 ml | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma G 550; Pixma G 650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |