Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS R5 C Cinema Kameragehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5077C003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5077C003
EAN/GTIN:
     4549292184860
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Mit der kompakten und leichten Canon EOS R5 C lassen sich atemberaubende 8K/30p-Aufnahmen (60p mit externer Stromversorgung) oder detailreiche 45-MP-Fotos machen – diese Kamera verbindet das Beste aus der Cinema EOS mit allen Vorteilen der EOS R Serie. Diese vielseitige Hybridkamera ist ideal für professionelle Hochzeitsvideos und Unternehmensvideos. Sie bietet Langzeit-Videoaufnahmen in einer Vielzahl professioneller Formate wie RAW, XF-AVC und MP4 sowie unglaubliche 45-MP-Fotos mit einer Serienbildgeschwindigkeit bis zu 20 B/s. Der innovative Dual Pixel CMOS Autofokus von Canon sorgt dafür, dass Inhalte immer scharf abgebildet werden, und der Multifunktions-Zubehörschuh ermöglicht den direkten Anschluss von Stereomikrofonen oder XLR-Adaptern. Die EOS R5 C bietet dank ihres innovativen Hybriddesigns die ultimative Kombination aus Qualität, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Suchertyp:
Elektronisch
Sucherbildschirmgröße:
0.5 "
Objektivanschluss:
Canon RF
Akku-/Batterietyp:
LP-E6NH
Weißabgleich:
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Schatten, Tungsten
Bildstile:
Landschaft, Monochrom, Porträt
Aufnahmemodi:
Auto, Manuell
Fotoeffekte:
Schwarz&Weiss, Neutral
Eingebauter Prozessor:
Ja
Bildprozessor:
DIGIC X
Blitz-Modi:
Auto, Manuell
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Sprachaufzeichnung:
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC, PCM
Geräuschunterdrückung:
Ja
Kürzeste Verschlusszeit:
1/8000 s
Längste Verschlusszeit:
30 s
Verschlusstyp:
Elektronisch, Mechanisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 45 °C
Produktfarbe:
Schwarz
Fokuseinstellung:
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi:
Kontinuierlicher Autofocus, One-Shot
AF-Objekterkennung:
Gesicht
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
8192 x 4320 Pixel
HD-Typ:
8K Ultra HD
Video-Auflösung:
4096 x 2160,8192 x 4320 Pixel
Unterstützte Videoformate:
H.264, HEVC, MP4, RAW, XF-AVC
Breite:
142 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
680 g
Gewicht (mit Batterie):
770 g
Nackenband enthalten:
Ja
Ladegerät enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Display:
LCD
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
3.2 "
Kompatible Speicherkarten:
CF, SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze:
2
ISO-Empfindlichkeit (min):
100
ISO-Empfindlichkeit (max):
102400
Belichtungstyp:
Auto
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp:
Micro
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Kamera-Typ:
MILC Body
Megapixel (ca.):
45 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Maximale Bildauflösung:
8192 x 5464 Pixel
Foto Auflösung(en):
8192 x 4320, 4096 x 2160, 2048 x 1080, 7680 x 4320 3840 x 2160, 1920 x 1080
Bildstabilisator:
Ja
Unterstützte Bildformate:
JPEG, RAW
Unterstützte Seitenverhältnisse:
3:2
Megapixel insgesamt:
47.1 MP
Bildsensorgröße (B x H):
36 x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: DSLR, SLR, Spiegelreflexkamera, kameraabdeckung canon, kamera abdeckung, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.552,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.804,62*
€ 4.527,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.772,31*
€ 4.489,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.638,38*
€ 4.329,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.574,53*
€ 4.253,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.552,60*
€ 4.227,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.