| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-5292C001 Herst.-Nr.: 5292C001 EAN/GTIN: 4549292188899 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Grau | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | imagePROGRAF GP-2000 | Farbiger Tintentyp: | Latexbasierte Tinte | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 | Volumen Farbtinte: | 700 ml | Zertifizierung: | 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | IPF GP-2000; IPF GP-4000; imagePROGRAF GP -2000; imagePROGRAF GP -4000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |