| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-6453C001 Herst.-Nr.: 6453C001 EAN/GTIN: 4549292227888 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Druckfarben: | Foto grau | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | PRO-6600/4600/2600 | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 | Volumen Farbtinte: | 700 ml |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF GP -2600 S; imagePROGRAF GP -4600 S; imagePROGRAF GP -6600 S; imagePROGRAF Pro -2600; imagePROGRAF Pro -4600; imagePROGRAF Pro -6600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |